Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1862460000 STIFTLEISTE, 3.81MM, R/A, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2077270
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1862460000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 2-polig
stiftgehäuse
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: weidmüller stiftleiste, Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, WEIDMULLER, 1862460000, 2077270, 207-7270
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,90*
    ab € 0,3336*
    € 0,4736*
    26 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,50*
    ab € 0,338*
    € 0,488*
    50
    € 5,95*
    ab € 0,35086*
    € 0,50086*
    18 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 0,364*
    € 0,524*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,365*
    € 1,219*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,219*
    € 1,45061
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    1969890000
    ab € 0,8569*
    Zubehör
    Weidmüller
    1792770000
    ab € 0,7935*
    Zubehör
    Weidmüller
    1792950000
    ab € 1,0947*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.