Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNION POWER PVX006A0X3-SRZ DC DC NICHTISOLIERT, 5.5VDC 6A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2076908
Hersteller:
     OMNION POWER
Herst.-Nr.:
     PVX006A0X3-SRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangsspannung
DC
DC-Wandler
einstellbarer
Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Produktpalette: Pico DLynx Series
  • DC/DC-Wandler: DOSA
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar
  • Höhe: 7.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 12.2 mm
  • Tiefe: 12.2 mm
  • DC-Eingangsspannung, max.: 14.4 V
  • Ausgangsstrom, max.: 6 A
  • DC-Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Ausgangsleistung, max.: 33 W
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,22*
    € 35,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.