Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 770-113 STECKER & GEHÄUSE, WINSTA MIDI, 3P SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074798
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 10 mm
  • Produktpalette: WINSTA MIDI
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktanschluss: Klemme
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Stiftleiste, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, leuchtenklemmen wago, leistungsstecker, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, WAGO, 770-113, 2074798, 207-4798
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    225
    25
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 2,66*
    € 3,36*
    1 Tag
    37
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 2,64*
    € 3,56*
    2 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 2,66*
    € 3,59*
    4 Tage
    89
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 2,68*
    € 3,62*
    Lager 139
    5498
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,86*
    € 7,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-720
    ab € 2,95*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-101
    ab € 0,17*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-103
    ab € 2,8622*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-123
    ab € 2,8248*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-131
    ab € 0,1604*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-513
    ab € 1,23*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-450/000-001
    ab € 0,5218*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-450/000-002
    ab € 0,5318*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-513/038-000
    ab € 1,24*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-450
    ab € 0,5318*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-111
    ab € 0,151*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-360
    ab € 0,5905*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-503/021-000
    ab € 1,758*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    770-503/023-000
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.