Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR12X7502FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 75K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074697
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR12X7502FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 75 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR12X7502FTL, 2074697, 207-4697
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00567*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05887*
    € 0,07006
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04295*
    € 0,05111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02262*
    € 0,02692
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01703*
    € 0,02027
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01509*
    € 0,01796
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01218*
    € 0,01449
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01141*
    € 0,01358
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00852*
    € 0,01014
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00734*
    € 0,00873
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00567*
    € 0,00675
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.