Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR12X3R3 JTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 3R3 5% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074649
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR12X3R3 JTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -200ppm/°C bis +400ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR12X3R3 JTL, 2074649, 207-4649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00487*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05073*
    € 0,06037
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04512*
    € 0,05369
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01966*
    € 0,0234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01476*
    € 0,01756
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01311*
    € 0,0156
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01087*
    € 0,01294
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00992*
    € 0,0118
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0074*
    € 0,00881
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00635*
    € 0,00756
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00487*
    € 0,0058
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Walsin
    WR12X3R3 JTL
    ab € 0,00426*
    Ähnlich
    Walsin
    WR12X3R3 JTL
    ab € 0,00203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.