Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR12X1201FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K2 1%, 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074556
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR12X1201FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR12X1201FTL, 2074556, 207-4556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00556*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05876*
    € 0,06992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04264*
    € 0,05074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02216*
    € 0,02637
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01677*
    € 0,01996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01497*
    € 0,01781
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01199*
    € 0,01427
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01131*
    € 0,01346
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00842*
    € 0,01002
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00723*
    € 0,0086
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00556*
    € 0,00662
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR1206-FX-1201ELF
    ab € 0,00619*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1201V
    ab € 0,0224*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1201V
    ab € 0,0113*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-071K2L
    ab € 0,00917*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-071K2L
    ab € 0,00287*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.