Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR06X4701FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074267
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR06X4701FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR06X4701FTL, 2074267, 207-4267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00255*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02102*
    € 0,02501
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01833*
    € 0,02181
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01379*
    € 0,01641
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01161*
    € 0,01382
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00603*
    € 0,00718
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00488*
    € 0,00581
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00475*
    € 0,00565
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00375*
    € 0,00446
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0036*
    € 0,00428
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00255*
    € 0,00303
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-4701ELF
    ab € 0,00478*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-4701ELF
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4701V
    ab € 0,00516*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF4701V
    ab € 0,00622*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.