Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR06X13R0FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 13R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074190
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR06X13R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 13 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR06X13R0FTL, 2074190, 207-4190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00276*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02237*
    € 0,02662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01934*
    € 0,02301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01471*
    € 0,0175
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01236*
    € 0,01471
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00633*
    € 0,00753
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00515*
    € 0,00613
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00505*
    € 0,00601
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00404*
    € 0,00481
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0039*
    € 0,00464
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00276*
    € 0,00328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.