Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR04X6191FTL KERAMIKWIDERSTAND 6K19 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2073166
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR04X6191FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.19 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR04X6191FTL, 2073166, 207-3166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00143*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01279*
    € 0,01522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01113*
    € 0,01324
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00856*
    € 0,01019
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00848*
    € 0,01009
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00485*
    € 0,00577
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00375*
    € 0,00446
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00325*
    € 0,00387
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00237*
    € 0,00282
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00207*
    € 0,00246
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00143*
    € 0,0017
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04026K19FKED
    ab € 0,00629*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X6191FTL
    ab € 0,00082*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X6191FTL
    ab € 0,00173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.