Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Keramikwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCMR04X4700FTL KERAMIKWIDERSTAND 470R 1% 0.0625W 0402
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2073063
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCMR04X4700FTL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
62.5 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0402 [Metrisch 1005]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
50 V
Widerstandstyp:
Schwefelbeständig
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2019)
Produktbreite:
0.5 mm
Produktlänge:
1.02 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
470 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCMR04X4700FTL
,
2073063
,
207-3063
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00244*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01245*
€ 0,01482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0083*
€ 0,00988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00821*
€ 0,00977
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00471*
€ 0,0056
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0036*
€ 0,00428
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00355*
€ 0,00422
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00244*
€ 0,0029
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay CRCW0402470RFKED Widerstand 470 Ohm Keramik
Vishay
CRCW0402470RFKED
ab € 0,00386*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0402-470RFT10 DICKSCH.WIDERSTAND 470R 1% 0.063W 0402
TT-Welwyn
ASC0402-470RFT10
ab € 0,0119*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0402-470RFT10 DICKSCH.WIDERSTAND 470R 1% 0.063W 0402
TT-Welwyn
ASC0402-470RFT10
ab € 0,00736*
Ähnlich
VISHAY CRCW0402470RFKED DICKSCH.WIDERSTAND 470R 1% 0.063W 0402
Vishay
CRCW0402470RFKED
ab € 0,00898*
Ähnlich
WALSIN WR04X4700FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 50V 0402
Walsin
WR04X4700FTL
ab € 0,00193*
Ähnlich
Walsin WR04X4700FTL WR04X4700FTL Dickschicht-Widerstand 470 Ω SMD 0402 0.0625 W 1 % 10000 St. Tape on Full reel
Walsin
WR04X4700FTL
ab € 0,00062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen