Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 135245 WERKZEUGKASTEN 20L,M. ABLAGEFACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2069938
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     135245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
raaco werkzeugbox
Produktpalette: Raaco Toolbox
  • Außenhöhe: -
  • Außenbreite: -
  • Koffermaterial: -
  • Außentiefe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Werkzeugkoffer, RAACO, 135245, 2069938, 206-9938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,02*
    € 72,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,79*
    € 71,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,86*
    € 67,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,48*
    € 64,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,36*
    € 63,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.