| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2068985 Herst.-Nr.: ESK108M025AH4AA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 10 mmProduktpalette: ESK Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 760 mALebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C Betriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 1000 µFQualifikation: - Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 19 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESK108M025AH4AA, 2068985, 206-8985 |
| | |
| |