Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESK107M025AE3AA KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2068981
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESK107M025AE3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 100uf 25v
radial kondensator
radial kondensator 25v
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6 mm
  • Produktpalette: ESK Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESK107M025AE3AA, 2068981, 206-8981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0317*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1567*
    € 0,18647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0393*
    € 0,04677
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG250ELL101MF11D
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-EB1E101S
    ab € 0,111*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1E101S
    ab € 0,0846*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1E101
    ab € 0,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.