Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESH227M025AG3AA KONDENSATOR, 220æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2068766
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESH227M025AG3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: ESH Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 250 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220µf 25v, becherelko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, KEMET, ESH227M025AG3AA, 2068766, 206-8766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0549*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2225*
    € 0,26478
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0908*
    € 0,10805
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0717*
    € 0,08532
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 42000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR25V227M8X11
    ab € 0,0332*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1E221S
    ab € 0,177*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1EHG221
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1E221
    ab € 0,2758*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.