Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP S912XHY128F0CLL MCU, 16 BIT, 40MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2068407
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     S912XHY128F0CLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S12X Family S12XH Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 76 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS12X
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S12X
  • MCU-Baureihe: S12XH
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, S912XHY128F0CLL, 2068407, 206-8407
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.