Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 02-09-1102 BUCHSENKONTAKT, 14AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2063727
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-09-1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Standard .093 Zoll 1189
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Standard .093 Zoll von Molex
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 02-09-1102, 2063727, 206-3727
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0304*
    € 0,046*
    2 Tage
    6230
    70
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0624*
    Lager 139
    48820
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0381*
    € 0,0882*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0712*
    € 0,1483*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 175 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0381*
    € 0,04534
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638111000
    ab € 51,57*
    Zubehör
    Molex
    11-03-0006
    ab € 16,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.