Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS 50105C SPULE,CM,1.0MH,+50%/-30%,0.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2062865
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     50105C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität: 1 mH
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: 5000 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 700 mA
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 3.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, MURATA POWER SOLUTIONS, 50105C, 2062865, 206-2865
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,00*
    Lager 139
    2015
    1
    € 14,99*
    ab € 0,81*
    € 1,455*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,83*
    € 2,23*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,25*
    € 5,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,222*
    € 1,45418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.