Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPC224 KLEBEBAND ANTIST. PI-FOLIE 33M X 19MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2061304
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPC224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
kapton band
Produktpalette: PPC221-5
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 33 m
  • Trägermaterial: PI (Polyimid)-Folie
  • Länge des Bands - Imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Braun
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Klebebänder, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, PRO POWER, PPC224, 2061304, 206-1304
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    1447
    ab € 4,84*
    Zubehör
    C.K Tools
    T0971-10
    ab € 5,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.