Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPC220 KLEBEBAND UNIVERSELL, PI-FOLIE, 33MX25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2061299
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPC220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapton Band
Kapton Klebeband
Reparaturband
kapton band
Banddicke, gesamt: 2.5mil (0.065mm)
  • Produktpalette: Masking Tapes
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Braun
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Silikonklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronikanwendungen, Klebebänder, Polyimid-Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PRO POWER, PPC220, 2061299, 206-1299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    1447
    ab € 4,82*
    Zubehör
    C.K Tools
    T0971-10
    ab € 5,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.