Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 64320-1319 KFZ-BUCHSENGEHÄUSE, 48POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2060665
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-1319
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
IP-Schutzart: IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: CMC 64320
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen CMC CP 64322, 64323 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 48 pin buchsengehäuse, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 64320-1319, 2060665, 206-0665
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 13,66*
    € 20,77*
    1 Tag
    42
    1
    € 5,95*
    ab € 11,90*
    € 20,78*
    220
    Frei Haus
    ab € 17,01*
    € 20,83*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,31*
    € 21,71*
    Lager 139
    513
    1
    € 14,99*
    ab € 9,67*
    € 22,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    643221039
    ab € 0,0911*
    Zubehör
    Molex
    643251023
    ab € 0,0608*
    Zubehör
    Molex
    36638-0002
    ab € 6,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.