Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTS - TE CONNECTIVITY 1-1102295-6 HAUBE,TOP ENTRY,HB,PG21,BAUFORM 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2060298
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1102295-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Zur Verwendung mit: HTS-Steckverbinder
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindergehäusegröße: 6
  • Art des Zubehörs: Abdeckung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hts-steckverbinder, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, HTS - TE CONNECTIVITY, 1-1102295-6, 2060298, 206-0298
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    69
    € 14,99*
    ab € 14,66*
    € 27,26*
    € 5,90*
    ab € 16,81*
    € 36,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.