Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF5493V DICKSCHICHTWIDERSTAND 549K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2059522
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF5493V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 549 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF5493V, 2059522, 205-9522
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0132*
    Lager 139
    20470
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00547*
    € 0,03124*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,00661*
    € 0,03157*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03124*
    € 0,03718
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01891*
    € 0,0225
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01473*
    € 0,01753
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01081*
    € 0,01286
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00951*
    € 0,01132
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00894*
    € 0,01064
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00814*
    € 0,00969
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00721*
    € 0,00858
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00547*
    € 0,00651
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3124* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X5493FTL
    ab € 0,00184*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603549KFKEA.
    ab € 0,00897*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603549KFKEA.
    ab € 0,00639*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X5493FTL
    ab € 0,00103*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X5493FTL
    ab € 0,00082*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.