Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK584 60 SA KÜHLKÖRPER, LED, RUND, LÄNGE 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2057034
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK584 60 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponenten
LED-Beleuchtung
LED-Kühlkörper
FISCHER ELEKTRONIK
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: LED
  • Außendurchmesser: 105 mm
  • Außenhöhe: 60 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Wärmewiderstand: 2 °C/W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SK584 60 SA, 2057034, 205-7034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,57*
    € 70,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,85*
    € 68,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.