Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FEINMETALL F07506B120G150 SONDE,FEDERKONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2009277
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F07506B120G150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Steckverbindertyp: Federkontakt
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: F075 Series
  • Gesamtlänge: -
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Messanschlussspitze: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, FEINMETALL, F07506B120G150, 2009277, 200-9277
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    34
    € 14,99*
    ab € 1,57*
    € 2,75*
    € 6,90*
    ab € 2,16*
    € 3,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Feinmetall
    H075LA/7.6
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.