Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0805-FX-1001ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008380
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-FX-1001ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0805-FX-1001ELF, 2008380, 200-8380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00354*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02153*
    € 0,02562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01243*
    € 0,01479
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01049*
    € 0,01248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00936*
    € 0,01114
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0083*
    € 0,00988
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0071*
    € 0,00845
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0067*
    € 0,00797
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00561*
    € 0,00668
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00479*
    € 0,0057
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00354*
    € 0,00421
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X1001FTL
    ab € 0,00357*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0805F1K0
    ab € 0,00376*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0805-1K0FT5
    ab € 0,00842*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    CR0805F-1K0FI
    ab € 1,06*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08051K00FKEA
    ab € 0,00691*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW08051K00FKEA
    ab € 0,00743*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.