Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000122 TERMINAL BLOCK, HEADER, 4POS, TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008101
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 12 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, MC000122, 2008101, 200-8101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,449*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,458*
    € 1,73502
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,358*
    € 1,61602
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000098
    ab € 0,968*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000106
    ab € 1,18*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000114
    ab € 1,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.