Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC000092 ANSCHLUSSBLOCK 3.5MM R/A 12A 6POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008068
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC000092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleisten
Reihenklemmen
steckbare
Steckverbinder
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 12 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Nennspannung: 150 V
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stift, MULTICOMP PRO, MC000092, 2008068, 200-8068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,691*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC000060
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Multicomp
    MC000068
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.