Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09454521560 ADAPTER, RJ45, CAT6, PANELEINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972965
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: Har-Port
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, rj-45 kupplung harting, Adapter, Modulare, Steckverbinder, HARTING, 09454521560, 1972965, 197-2965
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 3,90*
    ab € 10,74*
    € 14,29*
    8 Tage
    91
    € 6,95*
    ab € 11,1429*
    € 14,8329*
    3 Tage
    72
    € 5,80*
    ab € 11,16*
    € 14,85*
    2 Tage
    69
    € 6,40*
    ab € 11,38541*
    € 15,24541*
    Lager 139
    1024
    € 14,99*
    ab € 15,60*
    € 28,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dehn
    929121
    ab € 77,80*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    Zubehör
    Harting
    09455020000
    ab € 1,761*
    Zubehör
    Harting
    09455020001
    ab € 4,26524*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.