Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM9G46B-CU MCU,32BIT,ARM9,324TFBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1972058
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9G46B-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: SAM9 Family AT91SAM9G Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 160 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 324 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Bausteinkern: ARM9
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM9
  • MCU-Baureihe: AT91SAM9G
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 400 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT91SAM9G46B-CU, 1972058, 197-2058
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,35*
    € 23,02*
    € 5,90*
    ab € 14,41*
    € 26,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.