Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY ROX1SJ120K METALLOXIDWIDERSTAND 120K 5% 1W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1961758
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX1SJ120K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: ROX
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 120 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalloxidwiderstand, Metallschichtwiderstand, drahtwiderstand 1w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, ROX1SJ120K, 1961758, 196-1758
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    55
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0354*
    € 0,0945*
    100
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,51*
    € 0,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0828*
    € 0,09853
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,945* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.