Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC36276 LÜFTER, 119MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1924861
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC36276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 145 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.633 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 93 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 4.1 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC36276, 1924861, 192-4861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120B
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Multicomp
    MCAFM-120M
    ab € 3,87*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-M45
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-P15/45
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC120-W5B
    ab € 1,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.