Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3030202 ABSCHIRMUNG GASKET, D STYLE, 1 METRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909644
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3030202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmstreifen
ESD-Klebeband
esd klebeband
Grundbestandteil: Schaumstoff mit Gewebeüberzug
  • Dämpfung: 80 dB
  • Länge: 1 m
  • Produktpalette: WE-LT
  • Breite: 2 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 2 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 3030202, 1909644, 190-9644
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,21*
    € 18,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.