Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC684205 RUNDBUCHSE, CLIFFCON, GESCHIRMT, 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1908693
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Produktpalette: Cliffcon Miniature ZC Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC684205, 1908693, 190-8693
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 2,73*
    € 4,23*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,94*
    € 4,24*
    1 Tag
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 3,51*
    € 5,48*
    Lager 139
    111
    1
    € 14,99*
    ab € 2,10*
    € 5,94*
    7 Tage
    10
    3
    € 6,99*
    ab € 4,99*
    € 13,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    9070
    ab € 20,64*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC684215
    ab € 1,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.