Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC684215 RUNDSTECKER, CLIFFCON, GESCHIRMT, 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1908678
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindertyp: Rundsteckverbinder, Industrie
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: Cliffcon Miniature ZC Series
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kontaktmaterial: -
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC684215, 1908678, 190-8678
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 2,95*
    € 4,95*
    1 Tag
    71
    1
    Frei Haus
    ab € 3,07*
    € 4,97*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,87*
    € 5,11*
    Lager 139
    97
    1
    € 14,99*
    ab € 2,00*
    € 5,76*
    8 Tage
    71
    5
    € 6,99*
    ab € 5,89*
    € 8,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    7314150007226
    € 25,67*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    FC684205
    € 5,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.