Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFR1E101B KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1907235
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E101B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: FR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 455 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko bedrahtet 100µf 25v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFR1E101B, 1907235, 190-7235
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0812*
    € 0,1064*
    Lager 139
    5226
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0583*
    € 0,1584*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,0913*
    € 0,1593*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0466*
    € 0,2268*
    1 Tag
    776
    15
    Frei Haus
    ab € 0,142*
    € 0,263*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1584*
    € 0,1885
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0691*
    € 0,08223
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,584* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1E101
    ab € 0,05*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1E101B
    ab € 0,0692*
    Ähnlich
    Rubycon
    25YXF100MEFC6.3X11
    ab € 0,0558*
    Ähnlich
    Rubycon
    25ZL100MEFC6.3X11
    ab € 0,0824*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.