Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP03UJ010JB00 DRAHTWIDERSTAND, 1R, 5%, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903821
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP03UJ010JB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: MCKNP Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP03UJ010JB00, 1903821, 190-3821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0795*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8322*
    € 0,99032
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,6049*
    € 0,71983
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3155*
    € 0,37545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2344*
    € 0,27894
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2093*
    € 0,24907
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1652*
    € 0,19659
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1589*
    € 0,18909
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP03SJ010JA19
    ab € 0,0565*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP03WJ010JAA9
    ab € 0,0736*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    ER741R0JT
    ab € 0,317*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WP3S-1R0JA1
    ab € 0,225*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.