Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP03UJ010KB00 DRAHTWIDERSTAND, 0R1, 5%, 3W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903818
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP03UJ010KB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 3w
Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktpalette: MCKNP
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, MULTICOMP PRO, MCKNP03UJ010KB00, 1903818, 190-3818
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    276
    € 14,99*
    ab € 0,0769*
    € 0,7904*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,0792*
    € 0,8141*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7904*
    € 0,94058
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5753*
    € 0,68461
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3039*
    € 0,36164
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2279*
    € 0,2712
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2044*
    € 0,24324
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1601*
    € 0,19052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1553*
    € 0,18481
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP02SJ010KA10
    ab € 0,0323*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP03SJ010KA19
    ab € 0,0554*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKNP03WJ010KAA9
    ab € 0,0731*
    Ähnlich
    Vishay
    RS02BR1000FE12
    ab € 1,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.