Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCLPR50V229M35X52 KONDENSATOR 22000æF 50V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1903115
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCLPR50V229M35X52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: LPR Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 5.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 52 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, MULTICOMP PRO, MCLPR50V229M35X52, 1903115, 190-3115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.