Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PN5321A3HN/C106,55 IC, NFC-CONTROLLER, 3.3V, 40HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902845
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN5321A3HN/C106,55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: PN532
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Stromverbrauch: -
  • RFID-IC-Typ: Lesen
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, ICs, RFID, NXP, PN5321A3HN/C106,55, 1902845, 190-2845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.