Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RT0W714-19SNH RUNDBUCHSE GGMUTT GR.14 19POL B.KONT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1901406
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0W714-19SNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Produktpalette: RT360, RTOW Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 9,28*
    € 11,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 12,04*
    € 22,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RT0W61419PNH
    ab € 11,09*
    Zubehör
    Amphenol
    SS20W1F
    ab € 0,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.