Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERGQUIST GAP PAD TGP 1500R GAP PAD 1500R .010 8 X16 BLATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893449
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     GAP PAD TGP 1500R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermaterialien
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.5 W/m.K
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 100000 MOhm-m
  • Dicke: 0.254 mm
  • Isolatoraußenmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BERGQUIST, GAP PAD TGP 1500R, 1893449, 189-3449
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 53,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,64*
    € 105,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,62*
    € 104,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,10*
    € 81,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,32*
    € 75,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,65*
    € 63,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.