| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1890294 Herst.-Nr.: MKP4O134706D00KSSD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Anschlussabstand: 27.5 mmKondensatoranschlüsse: PC-Pin Rippelstrom: - Spitzenstrom: - Betriebstemperatur, max.: 100 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Kapazität: 0.47 µFSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 13 mmProduktlänge: 31.5 mmSpannung (AC): 400 VÄquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktpalette: MKP4 Series Kondensatormontage: Durchsteckmontage Feuchtigkeitsklasse: - dv/dt: 200 V/µsTypische Anwendungen: Hochfrequenz RMS-Strom Irms: - Dielektrikum: Metallisiertes PP Betriebstemperatur, min.: -55 °CQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 1 kVProdukthöhe: 24 mmAusgang (kvar): - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, WIMA, MKP4O134706D00KSSD, 1890294, 189-0294 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,15* | € 3,15* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,968* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|