Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPWR12FTEA4701 DICKSCHICHTWIDERSTAND 4K7 1% 1.5W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1887807
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPWR12FTEA4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCPWR12FTEA4701, 1887807, 188-7807
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0506*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4211*
    € 0,50111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1848*
    € 0,21991
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.