Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPWR12FTEA1101 DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K1 1% 1.5W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1887790
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPWR12FTEA1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCPWR12FTEA1101, 1887790, 188-7790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0477*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3981*
    € 0,47374
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1754*
    € 0,20873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.