Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPWR10FTEQ1100 DICKSCHICHTWIDERSTAND 110R 1% 0.75W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1887594
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPWR10FTEQ1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 110 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCPWR10FTEQ1100, 1887594, 188-7594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0287*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0349*
    € 0,04153
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0287*
    € 0,03415
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.