Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPWR10FTFQ0130 DICKSCHICHTWIDERSTAND 13R 1% 0.75W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1887569
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPWR10FTFQ0130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 750 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 400 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 13 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCPWR10FTFQ0130, 1887569, 188-7569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0217*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2217*
    € 0,26382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0473*
    € 0,05629
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.