Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Kaltleiter
>
Artikel
EPCOS B59641A0125A062 THERMISTOR, PTC, 0603, 125°C, +/-5°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1886584
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B59641A0125A062
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Durchmesser des PTC-Thermistors:
-
Auslösestrom:
-
Haltestrom, max.:
-
Produktpalette:
B59641
Schalttemperatur, min.:
-
Schalttemperatur, max.:
-
Widerstandstoleranz (25°C):
±50%
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Thermistor:
PTC
Widerstand (25°C):
470 ohm
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Betriebsspannung, max.:
32 VDC
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Temperatursensoren & Messwandler / Messumformer
>
Thermistoren
>
PTC-Thermistoren
Weitere Suchbegriffe:
epcos ptc
,
kaltleiter
,
Messumformer
,
Messwandler
,
PTC-Thermistoren
,
Sensoren
,
Temperatursensoren
,
Thermistoren
,
EPCOS
,
B59641A0125A062
,
1886584
,
188-6584
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,367*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B59001Z0999A099 LAB-KIT, SMD PTC
Epcos
B59001Z0999A099
€ 31,29*
Zubehör
EPCOS B59002Z0999A099 LAB-KIT, SMD PTC
Epcos
B59002Z0999A099
€ 34,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.