Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B59421A0135A062 THERMISTOR, PTC, 0402, 135°C, ñ5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1886579
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59421A0135A062
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: B59421
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Thermistor: PTC
  • Widerstand (25°C): 470 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebsspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: epcos ptc, kaltleiter, Messumformer, Messwandler, PTC-Thermistoren, Sensoren, Temperatursensoren, Thermistoren, EPCOS, B59421A0135A062, 1886579, 188-6579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,164*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B59001Z0999A099
    ab € 14,19*
    Zubehör
    Epcos
    B59002Z0999A099
    ab € 14,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.