Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator-Kit, X2Y, Keramik, 0402, 1pF bis 0.01µF, 600 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1886176
Hersteller:
     Johanson Technology
Herst.-Nr.:
     S-X07CBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 600 Keramik-Chipkondensatoren mit 1pF bis 0.01µF, Größe 0402
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, JOHANSON DIELECTRICS, S-X07CBK, 1886176, 188-6176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 47,57* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 72,15*
    € 85,86
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 70,60*
    € 84,01
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 67,46*
    € 80,28
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 59,15*
    € 70,39
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 56,19*
    € 66,87
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 51,62*
    € 61,43
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 47,57*
    € 56,61
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.