Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2127934-4 LEITUNG, SFP+, PASSIV, 24AWG, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877627
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2127934-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 3 meter
sfp+ kabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SFP+-Stecker auf SFP+-Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzwerkkabel, TE CONNECTIVITY, 2127934-4, 1877627, 187-7627
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 56,55*
    € 62,46*
    2
    Frei Haus
    ab € 56,64*
    € 72,76*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 49,86*
    € 81,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,76*
    € 97,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,84*
    € 95,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,60*
    € 81,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,24*
    € 76,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,65*
    € 74,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,26*
    € 71,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,24*
    € 69,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,03*
    € 65,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,86*
    € 59,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.